Legrand - Angle extérieur goulotte à clippage direct Mosaic 50x80mm -blanc antimicrobien - 075715

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 80 mm

  • profondeur - 50 mm

  • nombre de couvercles - 0

  • angle - 85...120 °

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060757151

Réf. Sonepar

00001075715

Réf. Fournisseur

075715

Marque

Legrand

largeur:

80 mm

profondeur:

50 mm

nombre de couvercles:

0

angle:

85...120 °

couleur:

blanc

sans halogène:

Oui

largeur du couvercle 1:

0 mm

largeur du couvercle 2:

0 mm

largeur du couvercle 3:

0 mm

symétrique:

Oui

modèle:

partie inférieure

matériau:

plastique

qualité du matériau:

autre

traitement antibactérien:

Oui

traitement de la surface:

autre

numéro RAL:

9003

feuille de protection:

Non

avec connecteur de conduit:

Non

perforation de montage dans le sol:

Non

type de montage des parties supérieures:

intérieur

avec agrafe pour tenue de câble:

Non

Angle extérieur variable de 85° à 120° pour goulotte à clippage direct Mosaic 50x80mm - blanc antimicrobien - conforme à la norme NF EN 50085-2-1

Les Atouts de l'article:

Angle extérieur variable de 85° à 120° pour goulotte Mosaic antimicrobien à clippage direct 50x80mm Permet le respect de l'indice de protection Comprend plusieurs éléments : 1 ou 2 platines (pour les goulottes 1 ou 2 compartiments) et un capot IP40 IK07 - Coloris : blanc Conforme à la norme NF EN 50085-2-1

Les Atouts de la gamme:

La goulotte Mosaic à clippage direct permet le cheminement des câbles et l'installation rapide et facile de fonctions Mosaic grâce au clippage direct sur le profilé. Disponibles en dimensions 50 x 80 mm à 50 x 180 mm, l'ensemble des besoins dans les locaux tertiaires est couvert. Une version en blanc antimicrobien est également disponible pour les locaux aux contraintes d'hygiène. Compatible avec les mécanismes Mosaic, l'installation de l'accessoire Soluclip permet l'anti-glissement et l'anti-arrachement et une finition parfaite sur les couvercles du profilé. Des prises pré-équipées avec cet accessoire sont également disponibles avec des prises 2P+T Surface ou des prises RJ 45. Tous les accessoires de cheminements classiques sont inclus dans cette offre de goulotte.