Legrand - Attache Fixfor blanche pour câble rond Ø6mm - 031555

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme - rond
adapté au diamètre - 6...6 mm
matériau - plastique
traitement de la surface - non traité
couleur - blanc
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3414970010865
Réf. Sonepar
00001031555
Réf. Fournisseur
031555
Réf. Commerciale
Legrand
forme:
rond
adapté au diamètre:
6...6 mm
matériau:
plastique
traitement de la surface:
non traité
couleur:
blanc
double collier:
Non
avec clou:
Oui
longueur de clou:
25 mm
diamètre du clou:
1.8 mm
clou en acier trempé:
Non
type de fixation:
clou
Les Atouts de l'article:
Attache Fixfor
Blanc - Pour câble rond Ø6mm - Pointe Ø: 1,8mm - Pointe longueur: 25mm
Conforme à la norme EN 61914
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables


