Legrand - Attache Fixfor grise RAL7035 pour câble rond Ø6mm - 031525

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Attache Fixfor grise RAL7035 pour câble rond Ø6mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme - rond

  • adapté au diamètre - 6...6 mm

  • matériau - plastique

  • traitement de la surface - non traité

  • couleur - gris

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3414970010780

Réf. Sonepar

00001031525

Réf. Fournisseur

031525

Marque

Legrand

forme:

rond

adapté au diamètre:

6...6 mm

matériau:

plastique

traitement de la surface:

non traité

couleur:

gris

double collier:

Non

avec clou:

Oui

longueur de clou:

25 mm

diamètre du clou:

1.8 mm

clou en acier trempé:

Non

type de fixation:

clou

Attache Fixfor grise RAL7035 pour câble rond Ø6mm avec pointe Ø1,8mm et longueur 25mm - conforme à la norme EN 61914

Les Atouts de l'article:

Attache Fixfor Gris - RAL7035 - Pour câble rond Ø6mm - Pointe Ø : 1,8mm - Pointe longueur : 25mm Conforme à la norme EN 61914