Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Legrand - Baladeuse - 75 W incandescent - 230V - classe II - IP20 - avec pince - 091261

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Baladeuse - 75 W incandescent - 230V - classe II - IP20 - avec pince

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse - lampe à incandescence

  • indice de protection (IP) - IP20

  • tension nominale (Un) - 220...230 V

  • avec cordon de raccordement et prise - Oui

  • puissance de lampe acceptée - 75...75 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060912611

Réf. Sonepar

00001091261

Réf. Fournisseur

091261

Marque

Legrand

source lumineuse:

lampe à incandescence

indice de protection (IP):

IP20

tension nominale (Un):

220...230 V

avec cordon de raccordement et prise:

Oui

puissance de lampe acceptée:

75...75 W

source lumineuse fournie:

Non

avec interrupteur:

Non

avec prise CEE:

Non

classe de protection:

II

largeur:

434 mm

hauteur/profondeur:

338 mm

longueur:

300 mm

longueur du câble:

5 m

Baladeuse domestique IP20 230V 75W à panier plastique avec ouverture d'accès à la lampe avec fiche 2P, pince orientable, culot E27 et cordon longueur 5m - livrée dans emballage brochable avec Gencod

Les Atouts de l'article:

Baladeuse domestique - IP20 230V - 75W - Avec pince orientable - A panier plastique avec ouverture d'accès à la lampe - Avec fiche 2P - 2,5A - cordon longueur 5m - culot E27 - Classe II Câble H 05 VVH2-F (2 x 0,75mm²) Corps en polypropylène - gris RAL7016 Livrée dans emballage brochable avec Gencod