Legrand - Baladeuse domestique 230V 100W à panier métal IP20 - fiche 2P + cordon 5m - 091270


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
source lumineuse - lampe à incandescence
indice de protection (IP) - IP20
tension nominale (Un) - 220...230 V
avec cordon de raccordement et prise - Oui
puissance de lampe acceptée - 100...100 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060912703
Réf. Sonepar
00001091270
Réf. Fournisseur
091270
Réf. Commerciale
Legrand
source lumineuse:
lampe à incandescence
indice de protection (IP):
IP20
tension nominale (Un):
220...230 V
avec cordon de raccordement et prise:
Oui
puissance de lampe acceptée:
100...100 W
source lumineuse fournie:
Non
avec interrupteur:
Non
avec prise CEE:
Non
classe de protection:
II
largeur:
434 mm
hauteur/profondeur:
338 mm
longueur:
300 mm
longueur du câble:
5 m
Les Atouts de l'article:
230V - 100W - Sans pince - A panier métal ouvert - Avec fiche 2P - 2,5A - cordon longueur 5m - culot E27 - Classe II
Baladeuse domestique - IP20
Câble H 05 VVH2-F (2 x 0,75mm²)
Corps en polypropylène - gris RAL7016
Livrée dans emballage brochable avec Gencod - Avec revêtement de protection
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables