Legrand - Baladeuse domestique 230V 75W à panier plastique IP20 -fiche 2P + cordon 5m - 091260


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
source lumineuse - lampe à incandescence
indice de protection (IP) - IP20
tension nominale (Un) - 220...230 V
avec cordon de raccordement et prise - Oui
puissance de lampe acceptée - 75...75 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060912604
Réf. Sonepar
00001091260
Réf. Fournisseur
091260
Réf. Commerciale
Legrand
source lumineuse:
lampe à incandescence
indice de protection (IP):
IP20
tension nominale (Un):
220...230 V
avec cordon de raccordement et prise:
Oui
puissance de lampe acceptée:
75...75 W
source lumineuse fournie:
Non
avec interrupteur:
Non
avec prise CEE:
Non
largeur:
434 mm
hauteur/profondeur:
338 mm
longueur:
300 mm
Les Atouts de l'article:
Baladeuse domestique - IP20 230V - 75W - Sans pince - A panier plastique avec ouverture d'accès à la lampe - Avec fiche 2P - 2,5A - cordon longueur 5m - culot E27 - Classe II Câble H 05 VVH2-F (2 x 0,75mm²) Corps en polypropylène - gris RAL7016 Livrée dans emballage brochable avec Gencod