Legrand - Barrette de connexion Hypo avec capacité assignée 6mm² - noir - 034266

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 16...16 mm²

  • courant assigné In - 32 A

  • tension assignée (Ue) - 450 V

  • finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis

  • nombre de pôles - 12

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060342661

Réf. Sonepar

00001034266

Réf. Fournisseur

034266

Marque

Legrand

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

16...16 mm²

courant assigné In:

32 A

tension assignée (Ue):

450 V

finition raccordement électrique 1:

raccordement à vis

nombre de pôles:

12

mode de pose:

montage direct

couleur:

noir

finition antidéflagrante 'Ex e':

Non

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

16...16 mm²

section de raccordement cable rigide:

16...16 mm²

section de raccordement cable souple:

16...16 mm²

finition raccordement électrique 2:

raccordement à vis

nombre de positions de serrage par pôle:

2

matériau du corps isolant:

thermoplastique

température de fonctionnement:

-25...100 °C

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

autre

hauteur:

25 mm

profondeur:

175 mm

plaque de fermeture requise:

Non

transparent:

Non

Barrette de connexion Hypo avec capacité assignée 6mm² pour 2 conducteurs - trou diamètre 6mm - intensité maximum 41A - 12 éléments à vis imperdables livrée vis dévissées - tenue au fil incandescent 960°C suivant EN 60695-2-11 - noir

Les Atouts de l'article:

Barrette de connexion Hypo Noir - Capacité assignée 6mm² - Ø trou 6mm - Intensité maximum 41A - Pour 2 conducteurs Polypropylène ignifugé (- 25°C à + 100°C) - Température ambiante de - 25°C à + 55°C (T 55) 12 éléments à vis imperdables - Livrée vis dévissées Conforme EN 60998-2-1 et EN 60664-1 - Tenue au fil incandescent 960°C suivant EN 60695-2-11 - Tension d'isolement : 450V selon EN 60998-2-1

Les Atouts de la gamme:

Les barrettes Hypo peuvent être utilisées pour 2 conducteurs et ont une tenue au fil incandescent renforcée à 960°C.