Legrand - Barrette de connexion Nylbloc avec capacité assignée 10mm² - bleu - 034205


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 10...10 mm² 
- finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis 
- mode de pose - autre 
- couleur - bleu 
- finition antidéflagrante 'Ex e' - Oui 
Emballage et conditions
- 10 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
EAN
3245060342050
Réf. Sonepar
00001034205
Réf. Fournisseur
034205
Marque
Legrand
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
10...10 mm²
finition raccordement électrique 1:
raccordement à vis
mode de pose:
autre
couleur:
bleu
finition antidéflagrante 'Ex e':
Oui
section de raccordement cable rigide:
10...10 mm²
section de raccordement cable souple:
10...10 mm²
finition raccordement électrique 2:
raccordement à vis
matériau du corps isolant:
thermoplastique
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
autre
plaque de fermeture requise:
Non
transparent:
Non
Les Atouts de l'article:
Barrette de connexion Nylbloc Bleu - Capacité assignée 10mm² - Ø trou 4,5mm - Intensité maximum 57A Polypropylène ignifugé (- 25°C à + 100°C) - Température ambiante de - 25°C à + 55°C (T 55) 12 éléments à vis imperdables - Livrée vis dévissées Conforme EN 60998-2-1 et EN 60664-1 - Utilisation sous 400V en intégration dans un ensemble ou produit répondant aux exigences de la EN 60664-1, degré de pollution 2, catégorie de surtension III - Tenue au fil incandescent 850°C suivant EN 60695-2-11. ''Essais relatifs aux risques du feu'' - Tension d'isolement : 250V selon EN 60998-2-1
Les Atouts de la gamme:
Ces barrettes de connexion, appelées également domino ou sucre, permettent d'isoler ou de raccorder entre eux plusieurs conducteurs ou fils électriques. Le raccordement se fait par vis imperdables et ils sont livrés vis dévissés prêts à l'emploi. Les barrettes de connexion Nylbloc permettent de répondre aux usages standard de raccordement, avec un repérage couleur noir, blanc ou bleu.



