Legrand - Barrette de connexion Nylbloc avec capacité assignée 16mm² - blanc - 034227

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 16...16 mm²

  • courant assigné In - 76 A

  • tension assignée (Ue) - 250 V

  • finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis

  • nombre de pôles - 12

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060342272

Réf. Sonepar

00001034227

Réf. Fournisseur

034227

Marque

Legrand

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

16...16 mm²

courant assigné In:

76 A

tension assignée (Ue):

250 V

finition raccordement électrique 1:

raccordement à vis

nombre de pôles:

12

mode de pose:

autre

couleur:

blanc

finition antidéflagrante 'Ex e':

Oui

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

16...16 mm²

section de raccordement cable rigide:

16...16 mm²

section de raccordement cable souple:

16...16 mm²

finition raccordement électrique 2:

raccordement à vis

nombre de positions de serrage par pôle:

2

matériau du corps isolant:

thermoplastique

température de fonctionnement:

-25...100 °C

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

autre

largeur:

24.2 mm

profondeur:

156.8 mm

plaque de fermeture requise:

Non

transparent:

Non

Barrette de connexion Nylbloc avec capacité assignée 16mm² - trou diamètre 5,5mm - intensité maximum 76A - 12 éléments à vis imperdables livrée vis dévissées - tenue au fil incandescent 850°C suivant EN 60695-2-11 - blanc

Les Atouts de l'article:

Barrette de connexion Nylbloc Blanc - Capacité assignée 16mm² - Ø trou 5,5mm - Intensité maximum 76A Polypropylène ignifugé (- 25°C à + 100°C) - Température ambiante de - 25°C à + 55°C (T 55) 12 éléments à vis imperdables - Livrée vis dévissées Conforme EN 60998-2-1 et EN 60664-1 - Utilisation sous 400V en intégration dans un ensemble ou produit répondant aux exigences de la EN 60664-1, degré de pollution 2, catégorie de surtension III - Tenue au fil incandescent 850°C suivant EN 60695-2-11. ''Essais relatifs aux risques du feu'' - Tension d'isolement : 250V selon EN 60998-2-1

Les Atouts de la gamme:

Ces barrettes de connexion, appelées également domino ou sucre, permettent d'isoler ou de raccorder entre eux plusieurs conducteurs ou fils électriques. Le raccordement se fait par vis imperdables et ils sont livrés vis dévissés prêts à l'emploi. Les barrettes de connexion Nylbloc permettent de répondre aux usages standard de raccordement, avec un repérage couleur noir, blanc ou bleu.