Legrand - Barrette de connexion Suprem à broches avec capacité assignée 6mm² -noir - 034253

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 6...6 mm²
courant assigné In - 15 A
tension assignée (Ue) - 50 V
finition raccordement électrique 1 - fiche
nombre de pôles - 12
Emballage et conditions
5 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3245060342531
Réf. Sonepar
00001034253
Réf. Fournisseur
034253
Marque
Legrand
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
6...6 mm²
courant assigné In:
15 A
tension assignée (Ue):
50 V
finition raccordement électrique 1:
fiche
nombre de pôles:
12
mode de pose:
autre
couleur:
noir
finition antidéflagrante 'Ex e':
Oui
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:
6...6 mm²
section de raccordement cable rigide:
6...6 mm²
section de raccordement cable souple:
6...6 mm²
finition raccordement électrique 2:
raccordement à vis
nombre de positions de serrage par pôle:
2
matériau du corps isolant:
thermoplastique
température de fonctionnement:
-5...40 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
autre
largeur:
36 mm
hauteur:
14 mm
profondeur:
106.2 mm
plaque de fermeture requise:
Non
transparent:
Non
Les Atouts de l'article:
Barrette de connexion Suprem à broches Capacité : 6mm² - Ø trou : 3,2mm - Intensité maximum : 15A PVC noir - 40°C à + 80°C (90°C en pointe) - Température ambiante de - 5°C à + 40°C Ensemble mâle + femelle 12 plots débrochables Noir



