Legrand - Bloc de jonction porcelaine bipolaire 1 trou de fixation 20x18x19mm - 2,5mm² - 034334

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 1...2.5 mm²

  • finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis

  • nombre de pôles - 2

  • mode de pose - autre

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414971948433

Réf. Sonepar

00001194843

Réf. Fournisseur

034334

Marque

Legrand

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

1...2.5 mm²

finition raccordement électrique 1:

raccordement à vis

nombre de pôles:

2

mode de pose:

autre

couleur:

blanc

finition antidéflagrante 'Ex e':

Non

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

2.5...2.5 mm²

section de raccordement cable rigide:

1...2.5 mm²

section de raccordement cable souple:

1...2.5 mm²

finition raccordement électrique 2:

raccordement à vis

nombre de positions de serrage par pôle:

1

matériau du corps isolant:

céramique

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

autre

plaque de fermeture requise:

Non

transparent:

Non

Bloc de jonction porcelaine bipolaire 1 trou de fixation capacité 2,5mm² - 20x18x19mm - trou de fixation diamètre 3,2mm

Les Atouts de l'article:

Bloc de jonction porcelaine Bipolaire - 1 trou de fixation - Capacité 2,5mm² Dimensions : 20mm x 18mm x 19mm (LxHxl) Diamètre du trou de fixation : 3,2mm