Legrand - Borne de raccordement Nylbloc - 16mm² - 76A - 12 bornes - blanc - 098423

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 6...16 mm²

  • courant assigné In - 76 A

  • tension assignée (Ue) - 250 V

  • finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis

  • nombre de pôles - 12

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060984236

Réf. Sonepar

00001098423

Réf. Fournisseur

098423

Réf. Commerciale

Legrand

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

6...16 mm²

courant assigné In:

76 A

tension assignée (Ue):

250 V

finition raccordement électrique 1:

raccordement à vis

nombre de pôles:

12

mode de pose:

autre

couleur:

blanc

écart central entre les trous:

5.5 mm

finition antidéflagrante 'Ex e':

Non

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

16...16 mm²

section de raccordement cable rigide:

6...16 mm²

section de raccordement cable souple:

6...10 mm²

finition raccordement électrique 2:

raccordement à vis

nombre de positions de serrage par pôle:

1

matériau du corps isolant:

thermoplastique

température de fonctionnement:

-25...55 °C

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

autre

largeur:

24.2 mm

hauteur:

22.6 mm

profondeur:

156.8 mm

plaque de fermeture requise:

Non

transparent:

Non

Barrette de 12 bornes de raccordement à vis Nylbloc capacité 16mm² intensité maximale de 76A, tension d'isolement de 250V selon EN 60998-2-1, tenue au fil incandescent à 850° - gris

Les Atouts de l'article:

Capacité assignée de 16 mm2, intensité maximale de 76 A, tension d'isolement de 250 V (EN 60998-2-1)
Indice de Protection IPXXB
Température d'utilisation de -25° à +55°
Tenue au fil incandescent à 850° (EN 60695-2-11)

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables