Legrand - Borne écrou 6 pans sans patte avec capacité par borne 2x6mm² - 034030

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 6...6 mm²

  • courant assigné In - 64 A

  • tension assignée (Ue) - 230 V

  • finition raccordement électrique 1 - autre

  • nombre de pôles - 1

Emballage et conditions

  • 20 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060340308

Réf. Sonepar

00001034030

Réf. Fournisseur

034030

Marque

Legrand

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

6...6 mm²

courant assigné In:

64 A

tension assignée (Ue):

230 V

finition raccordement électrique 1:

autre

nombre de pôles:

1

mode de pose:

autre

couleur:

noir

finition antidéflagrante 'Ex e':

Non

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

4...4 mm²

section de raccordement cable rigide:

6...6 mm²

section de raccordement cable souple:

6...6 mm²

finition raccordement électrique 2:

raccordement à vis

nombre de positions de serrage par pôle:

1

matériau du corps isolant:

thermoplastique

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

autre

largeur:

15.7 mm

hauteur:

27 mm

profondeur:

15.7 mm

plaque de fermeture requise:

Non

transparent:

Non

Borne écrou 6 pans sans patte avec capacité par borne 2x6mm² - largeur fente pour passage du câble 3,3mm - hauteur hors tout 27mm

Les Atouts de l'article:

Borne écrou 6 pans Avec capacité par borne 2 x 6mm² - Largeur fente (passage du câble) : 3,3mm - Hauteur hors tout : 27mm Sans patte