Legrand - Cadre 1 poste pour pose en saillie prise 32A - 100x100x36mm - 096930

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • composition - cadre apparent

  • nombre d'unités - 1

  • sens de montage - horizontal et vertical

  • matériau - plastique

  • couleur - bleu

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414970756589

Réf. Sonepar

00001075658

Réf. Fournisseur

096930

Réf. Commerciale

Legrand

composition:

cadre apparent

nombre d'unités:

1

sens de montage:

horizontal et vertical

matériau:

plastique

couleur:

bleu

forme:

carré

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

brillant

numéro RAL (équivalent):

1013

transparent:

Non

avec cadre de recouvrement:

Non

avec entrée de câble:

Oui

avec entrée de câble:

Oui

avec insertion de raccord à écrou:

Non

résistant aux chocs:

Oui

indice de protection (IP):

IP2X

largeur d'appareil:

100 mm

hauteur d'appareil:

100 mm

profondeur d'appareil:

36 mm

largeur:

100 mm

hauteur:

100 mm

profondeur:

36 mm

Cadre 1 poste pour pose en saillie d'une prise 32A fixation par vis - 100x100x36mm - ivoire

Les Atouts de l'article:

Compatible uniquement avec prise de puissance 32 A Fixation par vis Blanc