fin de vie

Legrand - CDE SS FIL LEVE/COUCHE MOS - 077718

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - CDE SS FIL LEVE/COUCHE MOS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • fréquence radio - 2400 MHz

  • modulation - FM

  • couverture - 185 m

  • nombre de commandes - 2

  • indice de protection (IP) - IP40

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414971016071

Réf. Sonepar

00001101607

Réf. Fournisseur

077718

Marque

Legrand

fréquence radio:

2400 MHz

modulation:

FM

couverture:

185 m

nombre de commandes:

2

indice de protection (IP):

IP40

système Rollingcode:

Oui

avec émetteur radio manuel:

Oui

contact à poussoir radio encastré:

Oui

contact à poussoir radio en saillie:

Oui

avec codeur radio:

Oui

couvercle de protection du clavier:

Non

alimentation en courant:

pile non-rechargeable

Legrand - Commande sans fil Lever/Coucher pour installation connectée Mosaic with Netatmo - blanc