Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Legrand - Chargeur pour pinces Starfix pour embouts section 4mm² et 6mm² - orange - 037648

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • cliquable - Oui

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060376482

Réf. Sonepar

00001037648

Réf. Fournisseur

037648

Réf. Commerciale

Legrand

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

cliquable:

Oui

Chargeur pour pinces Starfix pour distribution des bandes d'embouts section 4mm² et 6mm² - orange

Les Atouts de l'article:

Chargeur Starfix pour pinces Starfix
Couleur orange
Permet la distribution des bandes d'embouts dans les pinces Starfix références 037608, 037609 et 037610
Pour embouts de sections 4mm² et 6mm²

Les Atouts de la gamme:

La pince Starfix assure simultanément la coupe et le sertissage des embouts de 0,25 à 6 mm²

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables