Legrand - Chargeur Starfix pour embout 0,75mm² - bleu - 981629

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Chargeur Starfix pour embout 0,75mm² - bleu

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • cliquable - Oui

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414972095587

Réf. Sonepar

00001209558

Réf. Fournisseur

981629

Réf. Commerciale

Legrand

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

cliquable:

Oui

Chargeur Starfix pour embout de câblage section 0,75mm² d'un conducteur souple - code couleur bleu

Les Atouts de l'article:

Bleu
Compatible avec la pince à sertir multiprupose Starfix S
Section de câble 0,75 mm²

Les Atouts de la gamme:

La pince Starfix assure simultanément la coupe et le sertissage des embouts de 0,25 à 6 mm²

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables