Legrand - Clipsoconduit gris RAL7035 extensible pour conduit IRLØ20 et Ø25mm - 031907

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - 20 mm
diamètre - 20...25 mm
modèle - unilobé
matériau - plastique
type de fixation - trou de vis
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060319076
Réf. Sonepar
00001031907
Réf. Fournisseur
031907
Réf. Commerciale
Legrand
diamètre nominal:
20 mm
diamètre:
20...25 mm
modèle:
unilobé
matériau:
plastique
type de fixation:
trou de vis
sans halogène:
Non
résistant aux UV:
Non
nombre de câbles/tubes:
1
distance au mur:
Oui
traitement de la surface:
non traité
adapté à la plage de protection contre l'incendie:
Non
revêtu de plastique:
Non
Les Atouts de l'article:
Clipsotube extensible gris RAL7035
Fixation possible par cloueur type Pulsa 700E
Pour conduits rigides IRL4554 EXTRAL
Pour tube IRL Ø20mm et 25mm
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables



