Legrand - Coffret métal saillie à équiper 6x36 modules - XL3 HP 160 - 1CO6E36S

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - saillie
nombre de rangées - 6
largeur en nombre de modules - 36
couleur - gris
indice de protection (IP) - IP30
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
XL³ HP 160
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3414972590129
Réf. Sonepar
00001259012
Réf. Fournisseur
1CO6E36S
Marque
Legrand
mode de pose:
saillie
nombre de rangées:
6
largeur en nombre de modules:
36
couleur:
gris
indice de protection (IP):
IP30
hauteur:
1050 mm
largeur:
575 mm
profondeur:
150 mm
type de couverture:
optionnel
finition du couvercle:
avec échancrure
profondeur d'encastrement:
110 mm
borne de mise à la terre:
Oui
borne à conducteur neutre:
Non
rail DIN:
Oui
avec cadre/support de montage:
Non
possibilité de montage en saillie:
Oui
finition CEM:
Non
numéro RAL:
7035
Les Atouts de l'article:
Dimensions : hauteur 1050mm - largeur 800mm - profondeur 147mm IP30 - IK07 avec plastrons et sans porte Montants fonctionnels montés Matériel à commander séparément Revêtement époxy polyester RAL7035
Les Atouts de la gamme:
Les coffrets et armoires XL³ HP concentrent le meilleur du savoir-faire Legrand : simplicité de mise en œuvre, modularité, haute performance, durabilité et facilité de conception avec le logiciel XLPro4. Les coffrets et armoires XL³ HP 160 facilitent les travaux des installateurs et des tableautiers pour leurs chantiers tertiaires, et plus particulièrement pour le tertiaire de proximité. Ils intègrent un volume de câblage élevé : enveloppes de 12 à 36 modules de large, dont la mise en œuvre de gaines à câbles externes, et pouvant aller jusqu’à 8 rangées en hauteur. Les coffrets et armoires XL³ HP 160 bénéficient d’une structure robuste grâce aux panneaux latéraux renforcés et prédécoupés et d’un montage des appareils sur les rails simplifié grâce aux châssis extractibles. Les coffrets sont disponibles en métal, en plastique (isolants) et en encastré, ils peuvent être jumelés à la verticale et à l’horizontale.


