Legrand - Embase noire protégée ultraviolets fixable cloueur type Pulsa 700E ou vis Ø4mm - 031959


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 32 mm
largeur - 32 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à - 9 mm
type de fixation - clouer
couleur - noir
Emballage et conditions
100 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
3245060319595
Réf. Sonepar
00001031959
Réf. Fournisseur
031959
Réf. Commerciale
Legrand
longueur:
32 mm
largeur:
32 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à:
9 mm
type de fixation:
clouer
couleur:
noir
hauteur:
10.5 mm
pour diamètre max. du faisceau:
9 mm
diamètre trou de fixation:
4 mm
matériau:
plastique
qualité du matériau:
polyamide
température d'utilisation:
-25...60 °C
Les Atouts de l'article:
Embase noire Protégée ultraviolets Noire
Les Atouts de la gamme:
Les colliers Colson™ résistent aux intempéries ainsi qu'à la chaleur et aux ultraviolet. Ils conviennent à un usage extérieur et intérieur. Ils sont disponibles en version denture extérieure ou denture intérieure. Leur mise en oeuvre est rapide, une tête arrondie non agressive pour les mains et 3 zones de mise en attente du collier avant le serrage définitif avec la pince automatique Colson dédiée. Des accessoires permettent l'utilisation des colliers quels que soient les supports : embases à cheville, à visser, fixables par cloueur, pour potelet, et pour chemin de câbles.