Legrand - Embase noire protégée ultraviolets - poteau fixable par feuillage larg.15mm maxi - 031961

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 22 mm
largeur - 18 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à - 9 mm
type de fixation - autre
couleur - noir
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3245060319618
Réf. Sonepar
00001031961
Réf. Fournisseur
031961
Marque
Legrand
longueur:
22 mm
largeur:
18 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à:
9 mm
type de fixation:
autre
couleur:
noir
hauteur:
9 mm
matériau:
plastique
qualité du matériau:
polyamide
température d'utilisation:
-40...85 °C
Les Atouts de l'article:
Embase noire protégée ultraviolets Pour poteau
Les Atouts de la gamme:
Les colliers Colson™ résistent aux intempéries ainsi qu'à la chaleur et aux ultraviolet. Ils conviennent à un usage extérieur et intérieur. Ils sont disponibles en version denture extérieure ou denture intérieure. Leur mise en oeuvre est rapide, une tête arrondie non agressive pour les mains et 3 zones de mise en attente du collier avant le serrage définitif avec la pince automatique Colson dédiée. Des accessoires permettent l'utilisation des colliers quels que soient les supports : embases à cheville, à visser, fixables par cloueur, pour potelet, et pour chemin de câbles.



