Legrand - Embase noire protégée ultraviolets pour chemin de câbles - 031971

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à une largeur de collier jusqu'à - 9 mm

  • type de fixation - autre

  • couleur - noir

  • matériau - plastique

  • qualité du matériau - polyamide

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060319717

Réf. Sonepar

00001031971

Réf. Fournisseur

031971

Marque

Legrand

adapté à une largeur de collier jusqu'à:

9 mm

type de fixation:

autre

couleur:

noir

matériau:

plastique

qualité du matériau:

polyamide

température d'utilisation:

-40...85 °C

Embase noire protégée ultraviolets pour chemin de câbles à perforation transversale de 10mm et à perforation transversale ou longitudinale de 7mm, épaisseur 1,5mm maximum

Les Atouts de l'article:

Embase noire protégée ultraviolets Pour chemin de câbles à perforation transversale de 10mm et à perforation transversale ou longitudinale de 7mm, épaisseur 1,5mm maximum

Les Atouts de la gamme:

Les colliers Colson™ résistent aux intempéries ainsi qu'à la chaleur et aux ultraviolet. Ils conviennent à un usage extérieur et intérieur. Ils sont disponibles en version denture extérieure ou denture intérieure. Leur mise en oeuvre est rapide, une tête arrondie non agressive pour les mains et 3 zones de mise en attente du collier avant le serrage définitif avec la pince automatique Colson dédiée. Des accessoires permettent l'utilisation des colliers quels que soient les supports : embases à cheville, à visser, fixables par cloueur, pour potelet, et pour chemin de câbles.