Legrand - Embout câblage collerette isolante Starfix simple (rouleau) pour 0,5mm² - blanc - 037641

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale - 0.5 mm²
type de construction - standard
longueur de gaine - 7.6 mm
matériau - cuivre
couleur - blanc
Emballage et conditions
3000 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3245060376413
Réf. Sonepar
00001037641
Réf. Fournisseur
037641
Marque
Legrand
section nominale:
0.5 mm²
type de construction:
standard
longueur de gaine:
7.6 mm
matériau:
cuivre
couleur:
blanc
sans halogène:
Oui
isolé:
Oui
matériau isolant:
polyamide
traitement de la surface:
étamé
pour conducteurs protégés contre le court-circuit:
Oui
avec drapeau de marquage:
Non
emballage en bande:
Oui
Les Atouts de l'article:
Embout de câblage à collerette isolante Starfix simple en rouleau Section : 0,5mm² - Couleur : blanc Nombre d'embouts par recharge : 300 Partie active en cuivre électrolytique étamé Conforme à la norme NF C 63-023
Les Atouts de la gamme:
La pince Starfix assure simultanément la coupe et le sertissage des embouts de 0,25 à 6 mm²



