Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Legrand - Embout pour goulotte à clippage direct Mosaic 50x105mm - blanc - 075612

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 105 mm

  • profondeur - 50 mm

  • modèle - symétrique

  • type de fixation - à visser

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3245060756123

Réf. Sonepar

00001075612

Réf. Fournisseur

075612

Marque

Legrand

largeur:

105 mm

profondeur:

50 mm

modèle:

symétrique

type de fixation:

à visser

couleur:

blanc

sans halogène:

Oui

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

adapté à:

gauche/droite

doublage de coupe:

Oui

matériau:

plastique

qualité du matériau:

autre

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

non traité

numéro RAL:

9003

feuille de protection:

Non

indice de protection (IP):

IP40

température d'utilisation:

-5...60 °C

Embout pour goulotte à clippage direct Mosaic 50x105mm - blanc - livré avec une vis et une pièce de fermeture - IP40 IK07 et conforme à la norme NF EN 50085-2-1

Les Atouts de l'article:

Embout gauche ou droit pour goulotte Mosaic à clippage direct 50x105mm Permet le respect de l'indice de protection Livré avec une vis et une pièce de fermeture IP40 IK07 - Coloris : blanc Conforme à la norme NF EN 50085-2-1

Les Atouts de la gamme:

La goulotte Mosaic à clippage direct permet le cheminement des câbles et l'installation rapide et facile de fonctions Mosaic grâce au clippage direct sur le profilé. Disponibles en dimensions 50 x 80 mm à 50 x 180 mm, l'ensemble des besoins dans les locaux tertiaires est couvert. Une version en blanc antimicrobien est également disponible pour les locaux aux contraintes d'hygiène. Compatible avec les mécanismes Mosaic, l'installation de l'accessoire Soluclip permet l'anti-glissement et l'anti-arrachement et une finition parfaite sur les couvercles du profilé. Des prises pré-équipées avec cet accessoire sont également disponibles avec des prises 2P+T Surface ou des prises RJ 45. Tous les accessoires de cheminements classiques sont inclus dans cette offre de goulotte.