Legrand - Embouts de câblage à collerette iso Starfix - conducteurs section 0,34mm² - vert - 037760

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Embouts de câblage à collerette iso Starfix - conducteurs section 0,34mm² - vert

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale - 0.34 mm²

  • type de construction - standard

  • longueur de gaine - 8 mm

  • matériau - cuivre

  • couleur - vert

Emballage et conditions

  • 500 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060377601

Réf. Sonepar

00001037760

Réf. Fournisseur

037760

Réf. Commerciale

Legrand

section nominale:

0.34 mm²

type de construction:

standard

longueur de gaine:

8 mm

matériau:

cuivre

couleur:

vert

sans halogène:

Oui

isolé:

Oui

matériau isolant:

polypropylène (PP)

traitement de la surface:

étamé

pour conducteurs protégés contre le court-circuit:

Oui

avec drapeau de marquage:

Non

emballage en bande:

Non

Sachet d'embouts de câblage à collerette isolante Starfix simple unitaire pour conducteurs section 0,34mm² - vert - partie active en cuivre électrolytique étamé - conforme à la norme NF C 63-023 - 5 sachets de 100 embouts

Les Atouts de l'article:

Embout de câblage à collerette isolante Starfix simple unitaire - Livré en sachet Section : 0,34mm² - Couleur : vert Partie active en cuivre électrolytique étamé Nombre d'embouts par sachet : 100 - Nombre de sachets : 5 Conforme à la norme NF C 63-023

Les Atouts de la gamme:

La pince Starfix assure simultanément la coupe et le sertissage des embouts de 0,25 à 6 mm²