Legrand - Embouts de câblage à collerette iso Starfix - conducteurs section 0,5mm² - blanc - 037761


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale - 0.5 mm²
type de construction - standard
longueur de gaine - 8 mm
matériau - cuivre
couleur - blanc
Emballage et conditions
1000 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3245060377618
Réf. Sonepar
00001037761
Réf. Fournisseur
037761
Réf. Commerciale
Legrand
section nominale:
0.5 mm²
type de construction:
standard
longueur de gaine:
8 mm
matériau:
cuivre
couleur:
blanc
sans halogène:
Oui
isolé:
Oui
matériau isolant:
polypropylène (PP)
traitement de la surface:
étamé
pour conducteurs protégés contre le court-circuit:
Oui
avec drapeau de marquage:
Non
emballage en bande:
Non
Les Atouts de l'article:
Embout de câblage à collerette isolante Starfix simple unitaire - Livré en sachet Section : 0,5mm² - Couleur : blanc Partie active en cuivre électrolytique étamé Nombre d'embouts par sachet : 100 - Nombre de sachets : 10 Conforme à la norme NF C 63-023
Les Atouts de la gamme:
La pince Starfix assure simultanément la coupe et le sertissage des embouts de 0,25 à 6 mm²