LEGRAND ENERGIES SOLUTIONS - Onduleur monophasé modulaire megaline rack 1250VA - 1 coffret - LG-310342

CopieCopie
LEGRAND ENERGIES SOLUTIONS - Onduleur monophasé modulaire megaline rack 1250VA - 1 coffret

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

puissance apparente de sortie:

1250 VA
Voir les options disponibles2500 VA
Voir les options disponibles3700 VA
Voir les options disponibles5000 VA

puissance effective de sortie:

875 W
Voir les options disponibles1750 W
Voir les options disponibles2625 W
Voir les options disponibles3500 W

Spécificités essentielles

  • puissance apparente de sortie - 1250 VA

  • puissance effective de sortie - 875 W

  • technologie USV - en ligne

  • temps de pontage à pleine charge - 13 min

  • type de tension - AC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245063103429

Réf. Sonepar

04515310342

Réf. Fournisseur

LG-310342

Marque

LEGRAND ENERGIES SOLUTIONS

puissance apparente de sortie:

1250 VA

puissance effective de sortie:

875 W

technologie USV:

en ligne

temps de pontage à pleine charge:

13 min

type de tension:

AC

hauteur:

475 mm

largeur:

270 mm

profondeur:

570 mm

poids:

23.5 kg

possibilité de gestion du réseau:

Oui

tension d'entrée:

184...264 V

type de construction:

appareil indépendant

tension de sortie:

230...232 V

fréquence primaire:

50...60 Hz

fréquence secondaire:

50...60 Hz

Onduleur monophasé version tour Megaline équipé de batterie - puissance nominale 1250VA 875W - autonomie 13 minutes avec by-pass automatique (intégré) ou manuel (optionnel) garantissant la continuité de l alimentation

Les Atouts de l'article:

Armoire simple et rack Megaline online double conversion Puissance :- nominale 1250VA- active 875W Architecture modulaire, extensible, redondante

Les Atouts de la gamme:

Coupures de courant, baisses de tensions ou surtensions, les événements de nature électrique qui menacent constamment les appareils électroniques peuvent être de différents types. Certaines de ces perturbations électriques passent souvent inaperçues et peuvent pourtant engendrer à elles seules des pertes de productivité et par conséquent augmenter de manière significative les coûts d’exploitation du bâtiment. Gamme Megaline : gamme modulaire pour applications IT (serveurs, téléphonie...), automatisme industriel, applications critiques en environnement industriel / civil (systèmes de sécurité...)