Legrand - INTER ETANCHE 2500W GRIS - 069503

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
système de bus KNX - Non
autres systèmes de bus - autre
mode de pose - encastré
nombre max. de sorties de commutation - 1
calibre/courant nominal assigné (In) - 10 A
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060695033
Réf. Sonepar
00001069503
Réf. Fournisseur
069503
Marque
Legrand
système de bus KNX:
Non
autres systèmes de bus:
autre
mode de pose:
encastré
nombre max. de sorties de commutation:
1
calibre/courant nominal assigné (In):
10 A
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
largeur en nombre de modules:
2
commande sur site/commande manuelle:
Oui
avec affichage LED:
Oui
nombre d’entrées numériques:
0
Puissance de coupure max.:
2500 W
adapté à une charge C:
Oui
tension de fonctionnement normale:
0...0 V
différentes phases connectables:
Non
couplage au bus inclus:
Oui
possibilité d'extension modulaire:
Non
indice de protection (IP):
IP20


