Legrand - Joint de couvercle pour goulottes Mosaic 50x80/130/180 - blanc antimicrobien - 075735


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur du canal d'allège - 80 mm
profondeur du canal d'allège - 50 mm
modèle - doublage de coupe de partie supérieure
forme - symétrique
couleur - blanc
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3245060757359
Réf. Sonepar
00001075735
Réf. Fournisseur
075735
Réf. Commerciale
Legrand
largeur du canal d'allège:
80 mm
profondeur du canal d'allège:
50 mm
modèle:
doublage de coupe de partie supérieure
forme:
symétrique
couleur:
blanc
sans halogène:
Oui
largeur de la partie supérieure:
45 mm
type de fixation:
encliquetable
matériau:
plastique
qualité du matériau:
ABS
traitement antibactérien:
Oui
traitement de la surface:
autre
numéro RAL:
9003
Les Atouts de l'article:
Joint de couvercle largeur 45mm pour goulotte Mosaic antimicrobien à clippage direct Permet la jonction bout à bout de 2 couvercles d'une largeur de 45mm IP40 IK07 - Coloris : blanc Conforme à la norme NF EN 50085-2-1
Les Atouts de la gamme:
La goulotte Mosaic à clippage direct permet le cheminement des câbles et l'installation rapide et facile de fonctions Mosaic grâce au clippage direct sur le profilé. Disponibles en dimensions 50 x 80 mm à 50 x 180 mm, l'ensemble des besoins dans les locaux tertiaires est couvert. Une version en blanc antimicrobien est également disponible pour les locaux aux contraintes d'hygiène. Compatible avec les mécanismes Mosaic, l'installation de l'accessoire Soluclip permet l'anti-glissement et l'anti-arrachement et une finition parfaite sur les couvercles du profilé. Des prises pré-équipées avec cet accessoire sont également disponibles avec des prises 2P+T Surface ou des prises RJ 45. Tous les accessoires de cheminements classiques sont inclus dans cette offre de goulotte.