Legrand - Lyre à frapper - Ø20mm - accessoire pour conduits - 031381

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal - 20 mm

  • modèle - fermé

  • matériau - plastique

  • type de fixation - montage à clipsage

  • sans halogène - Non

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3245060313814

Réf. Sonepar

00001031381

Réf. Fournisseur

031381

Réf. Commerciale

Legrand

diamètre nominal:

20 mm

modèle:

fermé

matériau:

plastique

type de fixation:

montage à clipsage

sans halogène:

Non

résistant aux UV:

Non

nombre de câbles/tubes:

1

distance au mur:

Oui

traitement de la surface:

non traité

adapté à la plage de protection contre l'incendie:

Non

revêtu de plastique:

Non

Lyre à frapper diamètre 20mm pour conduits rigides IRL3321

Les Atouts de l'article:

Lyre à frapper pour tube IRL diamètre 20mm
Pour conduits rigides IRL3321

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables