Legrand - PACK EXT PIECE CONNECTEE MOS - 077730

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode boutons - Oui
mode commutation - Oui
avec émetteur radio manuel - Oui
mode de pose - encastré
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414971016132
Réf. Sonepar
00001101613
Réf. Fournisseur
077730
Marque
Legrand
mode boutons:
Oui
mode commutation:
Oui
avec émetteur radio manuel:
Oui
mode de pose:
encastré
couleur:
blanc
adapté à un variateur:
Non
adapté à un bouton d'impulsion:
Non
adapté à un commutateur de volet roulant:
Non
adapté à un commutateur de store vénitien:
Non
adapté à un commutateur de store vénitien/volet roulant:
Non
adapté pour interrupteur:
Non
intégré dans un boîtier:
Oui
installé dans boîtier à socle de tube:
Non
module/platine:
Non
alimentation en courant:
230 V CA
avec codeur radio:
Non
avec contact à poussoir radio:
Oui
nombre de relais:
1
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
brillant
type de fixation:
fixation à griffes/vis
numéro RAL (équivalent):
9003
transparent:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP41
fréquence radio:
2400 MHz
modulation:
FM
système Rollingcode:
Oui
nombre de commandes:
2


