Legrand - Pince à sertir Starfix embouts en bandes sections 0,25-0,34mm² - chargeur vide - 037608


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à - embouts de câble
forme de compression - alésage
section transversale - 0.25...0.34 mm²
finition/actionnement - mécanique
inserts interchangeables - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3245060376086
Réf. Sonepar
00001037608
Réf. Fournisseur
037608
Réf. Commerciale
Legrand
adapté à:
embouts de câble
forme de compression:
alésage
section transversale:
0.25...0.34 mm²
finition/actionnement:
mécanique
inserts interchangeables:
Non
plage AWG:
22...23
longueur:
204 mm
avec dispositif de verrouillage (pour outils mécaniques):
Non
nombre d'inserts fournis:
1
avec retour automatique:
Oui
Les Atouts de l'article:
Pince Starfix pour embouts sections 0,25mm² et 0,34mm² Livrée avec son chargeur vide
Les Atouts de la gamme:
La pince Starfix assure simultanément la coupe et le sertissage des embouts de 0,25 à 6 mm²