Legrand - Pince à sertir Starfix pour embouts unitaires - 037692


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
embouts de câble isolés - Oui
raccordements de câbles isolés - Oui
embouts de câble non isolés - Non
avec attache autoblocante - Non
avec outil - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
EAN
3245060376925
Réf. Sonepar
00001037692
Réf. Fournisseur
037692
Réf. Commerciale
Legrand
embouts de câble isolés:
Oui
raccordements de câbles isolés:
Oui
embouts de câble non isolés:
Non
avec attache autoblocante:
Non
avec outil:
Oui
raccordements de câbles non isolés:
Non
cosse de câble à sertir pour conducteurs en cuivre:
Oui
cosses de câbles tubulaires pour conducteurs en cuivre:
Oui
presse-étoupes:
Oui
Les Atouts de l'article:
Composée de :- 1 pince Starfix à cliquet débrayable pour embouts unitaires de 10mm² à 50mm² - 30 embouts de 10mm² - 20 embouts de 16mm² - 15 embouts de 25mm² - 10 embouts de 35mm² - 10 embouts de 50mm²
Pince Starfix pour embouts sections 10mm² à 50mm²
Les Atouts de la gamme:
La pince Starfix assure simultanément la coupe et le sertissage des embouts de 0,25 à 6 mm²
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables