Legrand - Pince Starfix - sections 0,14 à 10mm² - à cliquet débrayable - sertissage embout - 037606

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Pince Starfix - sections 0,14 à 10mm² - à cliquet débrayable - sertissage embout

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à - embouts de câble

  • forme de compression - compression carrée

  • section transversale - 0.14...10 mm²

  • finition/actionnement - mécanique

  • inserts interchangeables - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3245060376062

Réf. Sonepar

00001037606

Réf. Fournisseur

037606

Réf. Commerciale

Legrand

adapté à:

embouts de câble

forme de compression:

compression carrée

section transversale:

0.14...10 mm²

finition/actionnement:

mécanique

inserts interchangeables:

Non

plage AWG:

8...26

longueur:

176 mm

avec dispositif de verrouillage (pour outils mécaniques):

Oui

nombre d'inserts fournis:

0

avec retour automatique:

Oui

force de compression:

0.8...2 kN

Pince à sertir 4 points Starfix pour embouts simples ou doubles unitaires sections 0,25mm² à 6mm² - à cliquet débrayable, sertissage en bout - pour droitier ou gaucher

Les Atouts de l'article:

Pince Starfix pour embouts sections 0,25mm² à 6mm² Pince à cliquet débrayable, sertissage en bout Permet le sertissage des embouts de 0,25mm² à 6mm²

Les Atouts de la gamme:

La pince Starfix assure simultanément la coupe et le sertissage des embouts de 0,25 à 6 mm²