Legrand - Plaque signalétique noire protégée ultraviolets - colliers largeur 7,6mm maximum - 031980

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - étiquette

  • longueur - 75 mm

  • largeur - 50 mm

  • couleur - noir

  • matériau - plastique

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060319809

Réf. Sonepar

00001031980

Réf. Fournisseur

031980

Marque

Legrand

modèle:

étiquette

longueur:

75 mm

largeur:

50 mm

couleur:

noir

matériau:

plastique

avec zone de texte:

Non

imprimé:

sans

mode de pose:

autre

Plaque signalétique protégée ultraviolets pour colliers largeur supérieure ou égale à 7,6mm - noire

Les Atouts de l'article:

Plaque signalétique noire protégée ultraviolets Pour colliers largeur supérieure ou égale à 7,6mm

Les Atouts de la gamme:

Les colliers Colson™ résistent aux intempéries ainsi qu'à la chaleur et aux ultraviolet. Ils conviennent à un usage extérieur et intérieur. Ils sont disponibles en version denture extérieure ou denture intérieure. Leur mise en oeuvre est rapide, une tête arrondie non agressive pour les mains et 3 zones de mise en attente du collier avant le serrage définitif avec la pince automatique Colson dédiée. Des accessoires permettent l'utilisation des colliers quels que soient les supports : embases à cheville, à visser, fixables par cloueur, pour potelet, et pour chemin de câbles.