Legrand - Plot de dérivation pour câble cuivre section 150mm² et intensité nominale 309A - 033015

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - autre
capacité des bornes - autre
technique de raccordement - borne à vis
couleur - autre
adapté à la classe de protection (IP) - autre
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060330156
Réf. Sonepar
00001033015
Réf. Fournisseur
033015
Marque
Legrand
mode de pose:
autre
capacité des bornes:
autre
technique de raccordement:
borne à vis
couleur:
autre
adapté à la classe de protection (IP):
autre
matériau:
autre
qualité du matériau:
autre
sans halogène:
Non
Les Atouts de l'article:
Plot de dérivation Pour câble cuivre section 150mm² et intensité nominale 309A Plot d'une seule pièce monté sur socle en polyester armé fibre de verre Tenue au fil incandescent 960°C suivant norme EN 60695-2-11 Passage du câble sans coupure - Etriers réversibles pour serrage à zéro



