Legrand - Porte IP40 IK07 pour coffret capacité mini 8 à 9 modules - transparente - 001338


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- modèle - porte de protection 
- matériau - plastique 
- couleur - autre 
- indice de protection (IP) - IP40 
- largeur - 187 mm 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
EAN
3245060013387
Réf. Sonepar
00001001338
Réf. Fournisseur
001338
Marque
Legrand
modèle:
porte de protection
matériau:
plastique
couleur:
autre
indice de protection (IP):
IP40
largeur:
187 mm
hauteur:
178 mm
finition porte à hublot:
Oui
finition porte pour verrouillage de sectionneur:
Non
profondeur:
27 mm
finition CEM:
Non
finition de la surface:
autre
Degré de protection (NEMA):
1
Les Atouts de l'article:
Porte transparente RAL9003 pour coffret référence 001308 Permet d'obtenir un coffret IP40 IK07
Les Atouts de la gamme:
Tableau électrique et coffret de communication DRIVIA™ : complet et innovant. Les coffrets 13 et 18 modules par rangée peuvent être installés en résidentiel ou en petit tertiaire grâce à sa conformité à la réglementation des ERP (Etablissements Recevant du Public) et des IGH (Immeubles de Grande Hauteur). L'installation peut se faire directement au mur, ou sur goulotte GTL en saillie ou en encastré grâce aux connecteurs Drivia™ Clip. Il est également possible de jumeler des coffrets à la verticale ou à l'horizontale avec des cavaliers de liaison Drivia™ Easy. La fixation est facile et rapide grâce à l'accessoire DRIVIA clip qui permet une fixation du chassis du coffret sur la goulotte GTL et son réglage en hauteur. Le câblage dans le coffret est facilité grâce au rail extractible par simples clips latéraux et par les rails inclinables en position basse ou haute pour accès facilité au connectiques des produits. Le coffret de communication DRIVIA permet la répartition des médias dans la même esthétique que le tableau électrique pour plus d'homogénéité dans le logement : différentes compositions (en kit ou vrac) sont proposées à la vente.



