LIT by Cardi - KONG Highbay 80W 11200lm 140lm/W IP65 IK08 - LUKON03


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
flux lumineux utile:
11200 lmSpécificités essentielles
flux lumineux utile - 11200 lm
efficacité lumineuse - 140 lm/W
puissance du système - 80 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP65
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Classement des produits verts
Empreinte carbone : 378.571 kg CO2 eq.
EAN
7630268409258
Réf. Sonepar
07915000044
Réf. Fournisseur
LUKON03
Réf. Commerciale
LIT by Cardi
flux lumineux utile:
11200 lm
efficacité lumineuse:
140 lm/W
puissance du système:
80 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP65
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
60000 h
angle de faisceau:
faisceau très extensif Sup. à 80°
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Non
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-35...50 °C
mode de pose:
suspendu
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
convient pour lampe auxiliaire:
Non
douille:
autre
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
noir
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
100...240 V
courant nominal:
360...900 mA
appareillage:
driver LED courant constant
appareil de commande échangeable:
Non
appareillage fourni:
Oui
variation 0-10V:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Oui
élément de distribution de lumière:
autre
répartition lumineuse:
symétrique
réflecteur:
sans
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):
80 %
dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 100 000h, temp.25 °C:
70 %
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq):
5 %
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 100 000h, temp.25 °C (tq):
80 %
résistant aux ballons:
Non
classe de protection:
I
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
alimentation de secours intégrée:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
sans
puissance de lampe acceptée:
80...80 W
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
taux de distorsion harmonique (THD):
0.2
facteur de puissance (cos phi):
0.9
régulation constante du flux lumineux:
Non
température de couleur réglable:
non
angle de rayonnement ajustable:
non
réglage des lumens:
non
hauteur/profondeur:
155 mm
diamètre externe:
240 mm
type de câblage:
terminaison
nombre de pôles:
3
section de conducteur:
1 mm²
type de connexion:
autre
avec élément de protection:
Non
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:
6
commande via Bluetooth:
Non
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:
14
Les Atouts de l'article:
Application produit : stockages, ateliers, logistique.
Le + produit : flicker free, crochet en acier galvanisé, monté avec 1.5m de câble.
Les Atouts de la gamme:
Armature industrielle à haute efficacité lumineuse. Diffuseur en verre, optique à 110°, monté avec 1.5m de câble.
Corps en aluminium et crochet en acier galvanisé.
Parfaitement adaptée pour vos applications de stockages, ateliers, logistiques.
Quelques mots du fabricant :
Lit By Cardi vous présente KONG - La gamme de produit : Armature Industrielle