LIT by Cardi - TITAN G2 HIGHBAY MULTIFLUX 100-120-150-200W 2CCT RA80 150LM/W IP65 IK08 NDIM NR - 0017160049

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
flux lumineux utile:
30000 lmSpécificités essentielles
flux lumineux utile - 30000 lm
efficacité lumineuse - 160 lm/W
puissance du système - 200 W
température de couleur - 4000...5000 K
indice de protection (IP) - IP65
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
7630268418083
Réf. Sonepar
07915841808
Réf. Fournisseur
0017160049
Marque
LIT by Cardi
flux lumineux utile:
30000 lm
efficacité lumineuse:
160 lm/W
puissance du système:
200 W
température de couleur:
4000...5000 K
indice de protection (IP):
IP65
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
50000 h
angle de faisceau:
faisceau très extensif Sup. à 80°
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Non
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-30...50 °C
mode de pose:
suspendu
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
convient pour lampe auxiliaire:
Non
douille:
sans
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
noir
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
830...830 mA
appareillage:
driver LED courant constant
appareil de commande échangeable:
Non
appareillage fourni:
Oui
variation 0-10V:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Oui
élément de distribution de lumière:
diffuseur
répartition lumineuse:
symétrique
réflecteur:
sans
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
D
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM5
maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):
83 %
dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 100 000h, temp.25 °C:
69 %
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq):
3 %
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 100 000h, temp.25 °C (tq):
22 %
résistant aux ballons:
Non
classe de protection:
I
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
alimentation de secours intégrée:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
puissance de lampe acceptée:
100...200 W
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
taux de distorsion harmonique (THD):
0.15
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR1
facteur de puissance (cos phi):
0.9
régulation constante du flux lumineux:
Non
température de couleur réglable:
niveaux
angle de rayonnement ajustable:
niveaux
réglage des lumens:
niveaux
hauteur/profondeur:
117 mm
diamètre externe:
300 mm
type de câblage:
terminaison
nombre de pôles:
3
section de conducteur:
1 mm²
type de connexion:
autre
avec élément de protection:
Non
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:
2
commande via Bluetooth:
Non
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:
4
Les Atouts de l'article:
Application produit : stockages, ateliers, logistique.
Le + produit : multiflux de 16000lm à 30000lm et 2CCT (4000-5000K) réglable par switch, monté avec 1.5m de câble.
Les Atouts de la gamme:
Armature industrielle à haute efficacité lumineuse. Multiflux de 16000lm à 30000lm. et 2 CCT 4000 et 5000K. Diffuseur en PC, optique à 120°, monté avec 1.5m de câble.
Corps en alu et crochet en acier galva.
Quelques mots du fabricant :
Lit By Cardi vous présente TITAN - La gamme de produit : Armature industrielle










