Mavil - CC 500 BFR60 PRE-ECLISSE EZ - MV50487

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

hauteur:

60 mm

Spécificités essentielles

  • largeur - 500 mm

  • hauteur - 60 mm

Emballage et conditions

  • 3 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660612240675

Réf. Sonepar

00048000069

Réf. Fournisseur

MV50487

Marque

Mavil

largeur:

500 mm

hauteur:

60 mm

Chemin de câble fil prééclissé BFR Hauteur 60 - Largeur 500 - Longueur 3m - Finition EZ