Mavil - CC 600 BFR60 PRE-ECLISSE EZ - MV50488

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Spécificités essentielles
largeur - 600 mm
hauteur - 60 mm
Emballage et conditions
3 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
CHEMIN DE CABLE FIL
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3660612240705
Réf. Sonepar
00048000070
Réf. Fournisseur
MV50488
Marque
Mavil
largeur:
600 mm
hauteur:
60 mm
Chemin de câble fil prééclissé BFR Hauteur 60 - Largeur 600 - Longueur 3m - Finition EZ



