MECATRACTION - COLLIER DEMONTABLE BLANC 9x187 EDF SEPTEN - CCD9-42A


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 9 mm
longueur de bande - 187 mm
modèle - ruban sans fin
couleur - blanc
matériau - plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
03452681100208
Réf. Sonepar
00127000240
Réf. Fournisseur
CCD9-42A
Réf. Commerciale
MECATRACTION
largeur de bande:
9 mm
longueur de bande:
187 mm
modèle:
ruban sans fin
couleur:
blanc
matériau:
plastique
température de fonctionnement:
-40...110 °C
température de montage:
-10...50 °C
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
plastifié
sans halogène:
Non