MECATRACTION - COLLIER DEMONTABLE BLANC 9x251 EDF SEPTEN - CCD9-62A

SICAME FRANCE
CopieCopie
MECATRACTION - COLLIER DEMONTABLE BLANC 9x251 EDF SEPTEN

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 9 mm

  • longueur de bande - 251 mm

  • couleur - gris

  • sans halogène - Oui

  • modèle - ruban sans fin

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

03452681100307

Réf. Sonepar

00127000250

Réf. Fournisseur

CCD9-62A

Marque

MECATRACTION

largeur de bande:

9 mm

longueur de bande:

251 mm

couleur:

gris

sans halogène:

Oui

modèle:

ruban sans fin

matériau:

plastique

température de fonctionnement:

-45...80 °C

température de montage:

-30...60 °C

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

plastifié

stable aux UV selon ASTM D6779:

Oui

homologation UL:

Oui

COLLIER CRANTE DEMONTABLE BLANC 9x251 EDF SEPTEN, SANS HALOGENE, EN POLYAMIDE 11/12, UL94HB