MECATRACTION - COLLIER DEMONTABLE NOIR 9x251 EDF HN33S62 - CCD9-62


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 9 mm
longueur de bande - 251 mm
couleur - noir
sans halogène - Oui
type de fixation - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
EAN
3660497001989
Réf. Sonepar
00127000020
Réf. Fournisseur
CCD9-62
Réf. Commerciale
MECATRACTION
largeur de bande:
9 mm
longueur de bande:
251 mm
couleur:
noir
sans halogène:
Oui
type de fixation:
autre
modèle:
ruban noué
fermeture à bande:
languette/patte en plastique
matériau:
plastique
température de fonctionnement:
-45...80 °C
température de montage:
-30...60 °C
qualité du matériau:
polyamide
stable aux UV selon ASTM D6779:
Oui
transparent:
Non
fluorescent:
Non
fermeture amovible:
Non
homologation UL:
Oui
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
autre