MECATRACTION - Collier inox à verrouillage par bille 8x840 - STB840M

SICAME FRANCE
CopieCopie
MECATRACTION - Collier inox à verrouillage par bille 8x840

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 8 mm

  • longueur de bande - 840 mm

  • couleur - gris

  • sans halogène - Non

  • type de fixation - auto-adhésif

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660497007226

Réf. Sonepar

00127044140

Réf. Fournisseur

STB840M

Réf. Commerciale

MECATRACTION

largeur de bande:

8 mm

longueur de bande:

840 mm

couleur:

gris

sans halogène:

Non

type de fixation:

auto-adhésif

modèle:

sans crantage

fermeture à bande:

languette/patte en plastique

matériau:

métal

température de fonctionnement:

-80...538 °C

température de montage:

-80...538 °C

qualité du matériau:

acier inoxydable 316 (V4A)

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Non

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Oui

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Non

COLLIER INOX A VERROUILLAGE PAR BILLE 8x840 MM, A HAUTE RESISTANCE A LA TRACTION ET AUX TEMPERATURES ELEVEES