MECATRACTION - COSSE DE MISE A LA TERRE A BRIDE SEMELLE RONDE BRONZE 16 A 120MM² - 1BR1430B

SICAME FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à - bride de mise à la terre

  • section transversale du raccordement - 16...120 mm²

  • matériau - laiton

  • zone de serrage du conducteur rond - 30...30 mm

  • largeur de serrage du conducteur plat - plus de 40 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660497127962

Réf. Sonepar

00127033030

Réf. Fournisseur

1BR1430B

Marque

MECATRACTION

adapté à:

bride de mise à la terre

section transversale du raccordement:

16...120 mm²

matériau:

laiton

zone de serrage du conducteur rond:

30...30 mm

largeur de serrage du conducteur plat:

plus de 40 mm

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé

COSSE DE MISE A LA TERRE A SERRAGE PAR BRIDE A SEMELLE RONDE BRONZE DE 16 A 120MM²