MECATRACTION - COSSE TUBULAIRE CUIVRE 120MM² M14 ETAMEE NCF20-130 - 120-14CT


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
section nominale:
120 mm²Spécificités essentielles
- section nominale - 120 mm² 
- forme de la plage - forme d'anneau 
- dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 14 
- angle de raccordement - 180° (horizontal) 
- matériau - cuivre 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
COSSES ET MANCHONS CUIVRE / ALU ET ALU/CUIVRE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3660497072576
Réf. Sonepar
00127018300
Réf. Fournisseur
120-14CT
Marque
MECATRACTION
section nominale:
120 mm²
forme de la plage:
forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…):
14
angle de raccordement:
180° (horizontal)
matériau:
cuivre
plage étroite:
Non
isolé:
Non
avec trou d'inspection:
Oui
classe du conducteur:
classe 2 - âme câblée rigide
traitement de la surface:
étamé
nombre de trous de fixation:
1


