MECATRACTION - DEVIDOIR DE 4 M THERMO NOIRE Ø19/9,5 Rétreint 2/1 - GT100-19-9BKB4


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre interne avant rétreint - 19.1 mm
diamètre interne après rétreint - 9.5 mm
couleur - noir
modèle - à paroi mince
sans halogène - Non
Emballage et conditions
4 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PRODUITS D'ISOLATION
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3660497101573
Réf. Sonepar
00127000878
Réf. Fournisseur
GT100-19-9BKB4
Réf. Commerciale
MECATRACTION
diamètre interne avant rétreint:
19.1 mm
diamètre interne après rétreint:
9.5 mm
couleur:
noir
modèle:
à paroi mince
sans halogène:
Non
taux de rétreint:
2:1
diamètre nominal en pouces:
3/4 pouce
longueur:
4 m
température de fonctionnement:
-55...135 °C
avec adhésif intérieur:
Non
homologation UL:
Non