MECATRACTION - DEVIDOIR DE 5 M THERMO NOIRE Ø12,7/6,4mm Rétreint 2/1 - GT100-12-6BKB5


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre interne avant rétreint - 12.7 mm
diamètre interne après rétreint - 0.0127 mm
couleur - noir
modèle - à paroi mince
sans halogène - Non
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PRODUITS D'ISOLATION
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3660497101566
Réf. Sonepar
00127000862
Réf. Fournisseur
GT100-12-6BKB5
Réf. Commerciale
MECATRACTION
diamètre interne avant rétreint:
12.7 mm
diamètre interne après rétreint:
0.0127 mm
couleur:
noir
modèle:
à paroi mince
sans halogène:
Non
taux de rétreint:
2:1
diamètre nominal en pouces:
1/2 pouce
longueur:
5 m
température de fonctionnement:
-55...135 °C
avec adhésif intérieur:
Non
homologation UL:
Non