MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE - Fiche CEE PTX 32A4p6h400V IP54 - 13516


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
tension selon EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rougeSpécificités essentielles
intensité de courant IEC - 32 A
nombre de pôles - 4
tension selon EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rouge
position horaire des contacts de terre - 6 h
indice de protection (IP) - IP54
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
EAN
4015394296737
Réf. Sonepar
02456013516
Réf. Fournisseur
13516
Réf. Commerciale
MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE
intensité de courant IEC:
32 A
nombre de pôles:
4
tension selon EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rouge
position horaire des contacts de terre:
6 h
indice de protection (IP):
IP54
intensité de courant UL/CSA (finition UL souhaitée):
30 A
couleur caractéristique:
rouge
numéro RAL:
3013
inverseur de phase:
Non
technique de raccordement:
borne à vis
entrée de câble:
raccord à écrou
direction d'enfichage:
droit
matériau:
plastique
matériel de contact:
CuSn
traitement de surface des contacts:
non traité
finition militaire:
Non